Hydraulické vřeteno s ručním ovládáním páky, tažná síla až 6 t (rozměr závitu)

Artiklové číslo: 8-HP-623
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 6 – 8 týdnů
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
Katalogové číslo 8-HP-623
Kopírovat
EAN / GTIN 4021176182259
Kopírovat
Číslo výrobce 8-HP-623
Kopírovat
Výrobce Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulické vřeteno s ručním ovládáním páky je vhodné pro vytahování obzvláště těsných ložisek, ozubených kol a kotoučů s tažnou silou až 6 t. díky integrované hydraulice maziva není zapotřebí žádný externí čerpadlo. Ručně výsuvné rameno páky čerpadla lze otáčet o 360°. Flexibilní připojovací závit na vřetenu umožňuje v závislosti na velikosti závitu montáž mnoha stahovacích nástrojů z nabídky KUKKO. Hydraulické vřeteno lze pomocí prodlužovacího a přítlačného kusu přizpůsobit širokému spektru montážních situací.
  • Hydraulické vřeteno zaručuje snadné a kontrolované vyjmutí obzvláště těsných dílů s malou námahou.
  • Výrazné zkrácení doby demontáže díky rychlé a snadné manipulaci.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: NFZ
  • Délka závitu [mm]: 135 mm
  • Délka závitu [palce]: 5 5/16
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tahová síla [kN]: 60 kN
  • max. Tahová síla [t]: 6t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 6,61
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Rozměr závitu vřetena: G 5/8″
  • Zdvih [mm]: 52