Husillo hidráulico con accionamiento por palanca manual, hasta 6 t fuerza de tracción (medida de rosca )

Número de artículo: 8-HP-623
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Estimated delivery time: 6-8 weeks
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
Número de artículo 8-HP-623
Copiar
EAN / GTIN 4021176182259
Copiar
Número del fabricante 8-HP-623
Copiar
Fabricante Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • La husillo hidráulico con accionamiento manual es adecuado para extraer rodamientos, engranajes y discos particularmente adheridos con una fuerza de extracción de hasta 6 t. Gracias a la hidráulica de grasa integrada, no se requiere una bomba externa. El brazo de palanca de la bomba, que se puede extender manualmente, puede girarse 360°. La rosca de conexión flexible en el husillo permite, según el tamaño de la rosca, el montaje de numerosas herramientas de extracción del surtido de KUKKO. La husillo hidráulico se puede adaptar a diversas situaciones de instalación mediante extensiones y piezas de presión.
  • El husillo hidráulico garantiza una extracción fácil y controlada de piezas especialmente firmes con un esfuerzo mínimo.
  • Reducción significativa de los tiempos de desmontaje gracias a un manejo sencillo y rápido

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Longitud de rosca [mm]: 135 mm
  • Longitud de rosca [pulgadas]: 5 5/16
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 60 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 6 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 6.61
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Dimensión de la rosca del husillo: G 5/8″
  • Cubo [mm]: 52
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)