{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Celková délka | 154 mm | |
| Šířka celkem | 84 mm | |
| Výška celková | 23 mm | |
| Hmotnost | 0,43 kg | |
| Norma | ASTM A 956; DIN 50156 | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Rozhraní | USB | |
| S displejem | ano | |
| Typ zobrazení | LCD | |
| Měřená hodnota uložení | ano | |
| Počet hodnot paměti | 1 000 000 ks |
| Katalogové číslo | 495024 1 | |
| EAN / GTIN | 2050002078604 | |
| Číslo výrobce | 22-100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de |