Dvojitá bruska DS, 400 V, Typ: DS04/150

Artiklové číslo: 077512 DS04/150
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
Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce DS04/150
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 250 W
Maximální počet otáček 2 900 min-1
⌀ brusného kotouče D 150 mm
Šířka brusného kotouče T 25 mm
⌀ otvoru brusného kotouče H 51 mm
Hmotnost 14 kg
Druh produktu Dvojitá bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077512 DS04/150
Kopírovat
EAN / GTIN 2050001674166
Kopírovat
Číslo výrobce DS04/150
Kopírovat
Výrobce Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Popis

Provedení:

Motor s velmi tichým chodem zaručuje i při trvalém provozu dlouhou životnost. Dodávka bez brusných kotoučů.
Velmi robustní dvojité brusky ve stolním provedení na třífázový střídavý proud. Stabilní podložky obrobků, ochrana proti rozběhu a štíty pro ochranu zraku zaručují vysoký stupeň bezpečnosti pro uživatele.

Poznámka:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty