Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm), 125×20×32, Typ: EK80

Artiklové číslo: 596100 EK80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Proces broušení: Stojanová bruska
  • Brusné zkratky: A
  • Tvar: 1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Stojanová bruska
Brusivo ušlechtilý korund bílý
Brusné zkratky A
Zrnitost 80
Stupeň jemnosti jemný
Specifikace Ušlechtilý korund bílý, stupeň tvrdosti M
Vnitřní ⌀ redukčního kroužku 25 mm; 20 mm; 16 mm
Tvar 1
⌀ kotouče D 125 mm
Šířka kotouče T 20 mm
⌀ otvoru H 32 mm
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 596100 EK80
EAN / GTIN 9003172817194
Číslo výrobce 281719
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní kotouče na stojanové brusky s dlouhou životností s keramickým pojivem. Vysoká přesnost obvodové a rovinné házivosti, pracovní rychlost 40 m/s. Univerzální použití na dvojitých stojanových bruskách k odjehlování, ostření a přebrušování nástrojů.

Použití:

Na kalené oceli a HSS.

Specifikace:

Ušlechtilý korund bílý, stupeň tvrdosti M.

Rozsah dodávky:

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

Poznámka:

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.