Dvojitá bruska DS, 400 V DS04/175

Artiklové číslo: 077512 DS04/175
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce DS04/175
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 250 W
Maximální počet otáček 2 900 min-1
⌀ brusného kotouče D 175 mm
Šířka brusného kotouče T 25 mm
⌀ otvoru brusného kotouče H 51 mm
Hmotnost 15 kg
Druh produktu Dvojitá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077512 DS04/175
EAN / GTIN 2050001674173
Číslo výrobce DS04/175

Popis

Provedení:

Motor s velmi tichým chodem zaručuje i při trvalém provozu dlouhou životnost. Dodávka bez brusných kotoučů.
Velmi robustní dvojité brusky ve stolním provedení na třífázový střídavý proud. Stabilní podložky obrobků, ochrana proti rozběhu a štíty pro ochranu zraku zaručují vysoký stupeň bezpečnosti pro uživatele.

Poznámka:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly