Regulator tlaka, neprekinjena oskrba s tlakom »variobloc«, BG 1, G 3/8, 0, 5-16

Št. art.: 100656
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Najvišji delovni tlak 25 bar
Največja poraba stisnjenega zraka 1.800 l/min
Serija variobloc
Napajanje na stisnjen zrak
Skupna dolžina 48 mm
Celotna širina 26 mm
Celotna višina 98 mm
Pretok 1.800 l/min
Delovni tlak od 0,5 bar
Delovni tlak do 16 bar
Najvišji delovni tlak 25 bar
Najnižja delovna temperatura 0 °C
Najvišja delovna temperatura 80 °C
Vrsta priključka notranji navoj; notranji navoj
Notranji navoj 3/8 col; 1/4 col
Material ohišja aluminij
Vrsta izdelka regulator tlaka
Material ohišja aluminij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100656
EAN/GTIN 4047322207140
Številka proizvajalca 100656
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka s stalno oskrbo s tlakom »variobloc«, vključno z manometrom, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, območje regulacije 0, 5 - 16 bar. Vrstni membranski regulatorji tlaka s sekundarnim prezračevanjem. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico. Z blokiranjem najmanj dveh ali več regulatorjev je mogoče prek dovoda zraka oskrbovati več delovnih zračnih krogov z različnimi izhodnimi tlaki.

Lastnosti:

  • A: 48,0 mm
  • B: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serija: variobloc
  • Ohišje: Cinkova tlačna litina
  • Navoj: G 3/8
  • Pretok: 1800 l/min
  • pokrov za peresno pero: POM-medenina
  • tesnilni material: NBR
  • Priključek zadaj: G 1/4
  • Območje regulacije max.: 16 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 25 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka ∆p = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 16 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 80 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 80 °C