{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Priključni navoj | BSP | |
| Najvišji delovni tlak | 25 bar | |
| Serija | variobloc | |
| Napajanje | na stisnjen zrak | |
| Skupna dolžina | 48 mm | |
| Celotna širina | 98 mm | |
| Celotna višina | 26 mm | |
| Pretok | 1.800 l/min | |
| Delovni tlak od | 0,5 bar | |
| Delovni tlak do | 10 bar | |
| Najvišji delovni tlak | 25 bar | |
| Najnižja delovna temperatura | 0 °C | |
| Najvišja delovna temperatura | 80 °C | |
| Vrsta priključka | notranji navoj | |
| Notranji navoj | 1/4 col | |
| Material ohišja | aluminij | |
| Vrsta izdelka | regulator tlaka | |
| Material ohišja | aluminij |
| Številka izdelka | 100652 | |
| EAN/GTIN | 4047322207102 | |
| Številka proizvajalca | 100652 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |