{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 165 iS | |
Mărimea fantei în cruce | 1 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pentru ⌀ şuruburi | 2,1 − 3 mm | |
Lungimea lamei | 80 mm | |
Lungimea totală | 178 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă Pozidriv | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol |
668720 1
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4013288160188
Copiaţi |
|
Număr producător |
05006460001
Copiaţi |
|
Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |