Odvijač za Pozidriv sa smanjenim ⌀ oštrice, s Kraftform drškom za električare VDE potpuno izoliran, veličina: 1

Artikl br.: 668720 1
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 165 iS
Veličina križnog proreza 1
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
za ⌀ vijka 2,1 − 3 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 178 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 668720 1
Kopija
EAN / GTIN 4013288160188
Kopija
Broj proizvođača 05006460001
Kopija
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojedinačno u vodenoj kupki na proboj napona.
Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako djeluje poštedno na ruke i šake.
Oštrice od visokolegiranog posebnog čelika, fosfatirano cinkom.
Smanjeni ⌀ oštrica s integriranom zaštitnom izolacijom za duboke vijčane i opružne elemente (⌀ oštrica = ⌀ izolacije u prednjem području oštrica).

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu