Elektrikerskruetrækker til Pozidriv, reduceret klinge-⌀, med Kraftform-skaft VDE-fuldisoleret, Krydskærvstørrelse: 1

Art.-nr.: 668720 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 165 iS
Krydskærvstørrelse 1
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Til skrue-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingelængde 80 mm
Hel længde 178 mm
Drivprofil Pozidriv-skruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 668720 1
EAN/GTIN 4013288160188
Producentnummer 05006460001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Kraftform-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
Klinge af højtlegeret specialstål, zinkfosfateret.
Reduceret klinge-⌀ med integreret beskyttelsesisolering til dybtliggende skrue- og fjederelementer (klinge-⌀ = isolerings-⌀ i det forreste klingeområde).

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.