Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, smal toelopende steel-⌀, met Kraftform-handvat Volledig VDE-geïsoleerd, Kruiskopmaat: 1

Artikelnummer: 668720 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 165 iS
Kruiskopmaat 1
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
voor schroef-⌀ 2,1 − 3 mm
Meslengte 80 mm
totale lengte 178 mm
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 668720 1
EAN/GTIN 4013288160188
Nummer fabrikant 05006460001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.
Steel van speciaal gelegeerd staal, zinkgefosfateerd.
Gereduceerde steel-⌀ met geïntegreerde isolatie voor diepliggende schroef- en veerelementen (steel-⌀ = isolatie-⌀ in het voorste steelgedeelte).

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.