Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, reducerad klingdiameter, med kraftformhandtag isolerad 1

Art-nr: 668720 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
124 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 165 iS
krysspårstorlek 1
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 178 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668720 1
EAN/GTIN 4013288160188
Tillverkarens nummer 05006460001

Benämning

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Klinga av höglegerat specialstål, zinkfosfaterad.
Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering för djupt liggande skruv- och fjäderelement (klingdiameter = isoleringsdiameter i det främre klingområdet).

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.