{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos Pozidriv (PZ) | |
| Para comprobación de tensión | no | |
| Longitud total L | 178 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 80 mm | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Denominación del fabricante | 165 iS | |
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Serie | Kraftform | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Color | naranja; rojo; negro | |
| Modelo | forma recta | |
| Características del mango | Cuchilla fija; Forma ergonómica | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | Fosfatado | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 668720 1 | |
| EAN / GTIN | 4013288160188 | |
| Número del fabricante | 05006460001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |