Wkrętaki dla elektryków do wkrętów Pozidriv, zmniejszona ⌀ grotu, z uchwytem Kraftform z pełną izolacją VDE, wielkość gniazda krzyżowego: 1

Nr art.: 668720 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Pozidriv (PZ)
Do kontroli napięcia nie
Długość całkowita L 178 mm
Długość grotu l1 80 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Oznaczenie producenta 165 iS
Sprawdzono do 1 000 V
Seria Kraftform
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Ostrze stałe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ1
Kolor Pomarańczowy; Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia Powłoka fosforanowa
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668720 1
EAN / GTIN 4013288160188
Numer producenta 05006460001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego antyudarowego, ze zintegrowanymi elementami miękkimi , ułatwiającymi przenoszenie siły i chroniącymi dłoń przed odciskami.
Grot ze specjalnej stali wysokostopowej, pokryty fosforanem cynku.
Zmniejszona średnica grotu z izolacją przydatną przy montażu zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (⌀ grotu = ⌀ izolacji w przedniej części grotu).

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.