Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, redukovaný ⌀ čepele, s rukojetí Kraftform S plnou izolací dle VDE, Velikost křížové drážky: 1

Artiklové číslo: 668720 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Celková délka L 178 mm
Délka čepele l1 80 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Označení výrobce 165 iS
Zkontrolováno do 1 000 V
Řada Kraftform
Třída jakosti VDE
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Pevná čepel
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ1
Barva Oranžová; červená; Černá
Druh produktu Šroubovák
Povrch Fosfátováno
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668720 1
EAN / GTIN 4013288160188
Číslo výrobce 05006460001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel z vysoce legované speciální oceli, fosfátovaná.
Zmenšené čepele ⌀ s integrovanou ochrannou izolací pro hluboko uložené prvky šroubů a pružin (⌀ čepele = ⌀ izolace v přední části čepele).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.