• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet plăcuță amovibilă pentru frezare SEHT 1204 AFSN, HB7535, 50 bucăți

Cod articol.: GG2108 UNI
Setați prețul 50 bucăți (5,99 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 50 buc.
Denumirea producătorului Wendeschneidplatte SEHT 1204 AFSN, HB7535
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 20 grad
Cod ISO SEHT 1204 AFSN
Adâncime de tăiere max. ap max 3,5 mm
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire PVD
Categorie HB7535
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 4 buc.
Recomandat pentru material Universal
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Cuprins 50 buc.
Cuprins set
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol GG2108 UNI
EAN / GTIN 4062406619497
Număr producător GG2108 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Cap de frezat frontal GARANT cod 214200, cod 214202 şi cod 214205.

Conţinut:

50 × 214310 UNI

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.