{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. zakres mocowania, 1 | 10 mm | |
| Seria | opti-fix | |
| Maks. zakres mocowania, 1 | 50 mm | |
| Zakres mocowania | 1 | |
| Długość korpusu a | 80 mm | |
| Szerokość korpusu B | 50 mm | |
| Wysokość korpusu c | 10 mm | |
| Szerokość szczęk A | 50 mm | |
| Szczęki wymienne | tak | |
| Wersja | mechanicznie | |
| Rodzaj produktu | Imadła |
| Numer artykułu | K551010 | |
| Numer producenta | K551010 | |
| Numer L | L40700 246 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |