Mordaza de precisión, para fijaciones interiores y exteriores

Número de artículo: K551010
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Rango de sujeción mín., 1 10 mm
Serie opti-fix
Rango de sujeción máx., 1 50 mm
Gama de sujeción 1
Longitud del cuerpo de base a 80 mm
Anchura del cuerpo de base B 50 mm
Altura del cuerpo de base c 10 mm
Anchura de las mordazas A 50 mm
Mordazas intercambiables
Modelo ejecución mecánica
Tipo de producto Mandril de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo K551010
Número del fabricante K551010
Número L L40010 11153
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Una fijación reproducible depende de una sujeción segura de la pieza a medir. Por lo tanto, existe una amplia gama de componentes de sujeción.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: KM-551010
  • Aplicación: Visión general
  • Descripción: Mordaza de precisión para sujeción interior y exterior de la serie opti-fix. , Con columnas de sujeción separadas para sujetar piezas de trabajo de todo tipo., Se puede ampliar el rango de sujeción sustituyendo las columnas de guía.
  • Anchura 1: 50
  • Tamaño / Dimensión: 0,126 X 0,069 X 0,04 M
  • Altura 1: 10
  • Longitud 1: 80
  • Número: 1
  • Gama de productos: opti-fix
  • Gama de sujeción: 10 - 50
  • Componente del sistema: Elementos de sujeción