• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions- Spannstock, für Innen- und Aussensp.

Artikel-Nr.: K551010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich min., 1 10 mm
Serie opti-fix
Spannbereich max., 1 50 mm
Spannbereich 1
Länge Grundkörper a 80 mm
Breite Grundkörper B 50 mm
Höhe Grundkörper c 10 mm
Backenbreite A 50 mm
Backen auswechselbar ja
Ausführung mechanisch
Produktart Spannstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551010
Herstellernummer K551010
L-Nummer L40010 11153
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine reproduzierbare Vorrichtung ist auf eine sichere Klemmung des zu messenden Werkstücks angewiesen. Deshalb steht eine große Auswahl an Spannkomponenten zur Verfügung.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: KM-551010
  • Anwendung: Vision
  • Beschreibung: Präzisions-Spannstock für Innen und Außenspannung der Serie opti-fix. , Mit abgesetzten Spannsäulen zum spannen von Werkstücken verschiedenster Art., Eine Erweiterung des Spannbereichs kann durch Austausch der Führungssäulen erreicht werden.
  • Breite 1: 50
  • Größe / Abmessung: 0,126 X 0,069 X 0,04 M
  • Höhe 1: 10
  • Länge 1: 80
  • Menge: 1
  • Produktreihe: opti-fix
  • Spannbereich: 10 - 50
  • Systemkomponente: Spannelemente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb