Etau de précision, pour serrage intérieur et extérieur.

Réf.: K551010
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
Plage de serrage min., 1 10 mm
Série opti-fix
Plage de serrage max., 1 50 mm
Plage de serrage 1
Longueur corps de base a 80 mm
Largeur corps de base B 50 mm
Hauteur corps de base c 10 mm
Largeur des mors A 50 mm
Mors interchangeables oui
Exécution fonctionnement mécanique
Type de produit Etaux

Identification et classification

Référence article K551010
Réf. fabricant K551010
Article hors catalogue L40010 11153
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un dispositif reproductible dépend d'un serrage sûr de la pièce à mesurer. C'est pourquoi un grand choix de composants de serrage est disponible.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: KM-551010
  • Type d’application: Vision
  • Description: Etau de précision pour le serrage intérieur et extérieur de la série opti-fix. , Avec colonnes de serrage décalées pour le serrage de pièces de différents types., Il est possible d’agrandir la plage de serrage en remplaçant les colonnes de guidage.
  • Largeur 1: 50
  • Taille / dimension: 0,126 X 0,069 X 0,04 M
  • Hauteur 1: 10
  • Longueur 1: 80
  • Quantité: 1
  • gamme: opti-fix
  • Plage de serrage: 10 - 50
  • Composant du système: Eléments de serrage