Blok napinający GG

Nr art.: K550984
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria opti-fix
Oznaczenie producenta Spannblock GG,drehbar

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K550984
EAN / GTIN 4250516613928
Numer producenta K550984
Numer L L40700 1025
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Urządzenie umożliwiające powtarzalne pomiary wymaga pewnego zamocowania mierzonego elementu. Dlatego też dostępny jest szeroki wybór elementów mocujących.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: Wizja
  • Opis: Blok napinający GG, obrotowy – seria opti-fix. , Służy do mocowania elementów systemu, takich jak np. sworzeń mocujący lub podpórka mimośrodowa.
  • Szerokość 1: 15
  • Rozmiar / Wymiar: 0,069 × 0,062 × 0,04 m
  • wysokość 1: 45
  • długość 1: 43
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: opti-fix
  • Promień: R85
  • element systemu: Elementy mocujące