Blok napinający RK

Nr art.: K550969
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria opti-fix
Oznaczenie producenta Spannblock RK

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K550969
EAN / GTIN 4250516613805
Numer producenta K550969
Numer L L40700 1012
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Urządzenie umożliwiające powtarzalne pomiary wymaga pewnego zamocowania mierzonego elementu. Dlatego też dostępny jest szeroki wybór elementów mocujących.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: Wizja
  • Opis: Blok napinający serii RK opti-round. , Służy do mocowania elementów systemu, takich jak np. sworzeń mocujący lub podpórka mimośrodowa.
  • Szerokość 1: 15
  • Rozmiar / Wymiar: 0,09 x 0,075 x 0,025 m
  • wysokość 1: 45
  • długość 1: 15
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: opti-fix
  • Promień: R85
  • element systemu: Elementy mocujące