Zacisk sprężynowy, kąt AR = 15°, długość

Nr art.: K550981
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria opti-fix
Oznaczenie producenta Federclip, A= 15° L= 37mm
Rodzaj produktu sprężyna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K550981
EAN / GTIN 4250516613904
Numer producenta K550981
Numer L L40700 245
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Urządzenie umożliwiające powtarzalne pomiary wymaga pewnego zamocowania mierzonego elementu. Dlatego też dostępny jest szeroki wybór elementów mocujących.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: Wizja
  • Opis: Zaginiony zacisk sprężynowy, seria Opti-Fix. Do mocowania elementów obrabianych.
    • L = 37 mm
    • Kąt sprężyny A = 15°
    • Średnica otworu a: 6
    • Rozmiar / Wymiar: 0,06 X 0,035 X 0,02 M
    • długość 1: 37
    • Liczba: 1
    • Seria produktów: opti-fix
    • element systemu: Elementy mocujące
    • Kątowniki: 15°