Přesný svěrák, pro vnitřní a vnější sp.

Artiklové číslo: K551010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Rozsah upnutí min., 1 10 mm
Řada opti-fix
Rozsah upnutí max., 1 50 mm
Rozsah upnutí 1
Délka základního tělesa a 80 mm
Šířka základního tělesa B 50 mm
Výška základního tělesa c 10 mm
Šířka čelisti A 50 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Provedení mechanický
Druh produktu Svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K551010
Číslo výrobce K551010
L-číslo L40010 11153
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Reprodukovatelný přípravek závisí na bezpečném upnutí měřeného obrobku. Proto je k dispozici široká škála upínacích komponent.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: KM-551010
  • Použití: Vize
  • Popis: Přesný svěrák pro vnitřní a vnější upínání řady opti-fix. , S oddělenými upínacími sloupy pro upínání nejrůznějších druhů obrobků., Rozšíření upínacího rozsahu lze dosáhnout výměnou vodicích sloupů.
  • Šířka 1: 50
  • Velikost / rozměr: 0,126 X 0,069 X 0,04 M
  • Výška 1: 10
  • Délka 1: 80
  • Množství: 1
  • Sortiment výrobků: opti-fix
  • Rozsah upnutí: 10 - 50
  • Systémová součást: Upínací prvky