Zacisk sprężynowy, kąt AR = 30°, długość

Nr art.: K550978
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria opti-fix
Oznaczenie producenta Federclip gebogen
Rodzaj produktu sprężyna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K550978
EAN / GTIN 4250516613874
Numer producenta K550978
Numer L L40010 10175
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Urządzenie umożliwiające powtarzalne pomiary wymaga pewnego zamocowania mierzonego elementu. Dlatego też dostępny jest szeroki wybór elementów mocujących.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: Wizja
  • Opis: Zaginiony zacisk sprężynowy, seria Opti-Fix. Do mocowania elementów obrabianych.
    • L = 19 mm
    • Kąt sprężyny A = 30°
    • Średnica otworu a: 6
    • Rozmiar / Wymiar: 0,063 X 0,035 X 0,02 M
    • długość 1: 19
    • Liczba: 1
    • Seria produktów: opti-fix
    • element systemu: Elementy mocujące
    • Kątowniki: 30°