Wymienne końcówki pryzmatyczne do pęsety

Nr art.: K550999
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria opti-fix
Oznaczenie producenta Prismen-Wechselspitzen, f.Spannpinzette =0,5-2mm
Rodzaj produktu pryzma
Długość pojedynczego bloku 25 mm
Szerokość pojedynczego bloku 12 mm
Wysokość pojedynczego bloku 12 mm
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 0,5 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 2 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K550999
EAN / GTIN 4250516614024
Numer producenta K550999
Numer L L40700 1029
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Urządzenie umożliwiające powtarzalne pomiary wymaga pewnego zamocowania mierzonego elementu. Dlatego też dostępny jest szeroki wybór elementów mocujących.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: Wizja
  • Średnica zewnętrzna a: 6
  • Opis: Zestaw wymiennych końcówek do pęsety zaciskowej K551019 z serii opti-fix. , Do mocowania małych i najmniejszych elementów o symetrii obrotowej., Dzięki zastosowaniu różnych końcówek wymiennych zakresy mocowania można w ekonomiczny sposób rozszerzyć., , ● Zakres mocowania ∅ 0,5 mm – ∅ 2 mm
  • Szerokość 1: 12
  • Rozmiar / Wymiar: 0,061 X 0,035 X 0,02 M
  • wysokość 1: 12
  • długość 1: 25
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: opti-fix
  • Zakres mocowania: ∅ 0,5–2,0
  • element systemu: Elementy mocujące