Wymienne końcówki pryzmatyczne do pęsety

Nr art.: K551005
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria opti-fix
Oznaczenie producenta Paar Wechselspitzen für Spannpinzette
Rodzaj produktu pryzma
Długość pojedynczego bloku 25 mm
Szerokość pojedynczego bloku 12 mm
Wysokość pojedynczego bloku 12 mm
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 4 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 5 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K551005
EAN / GTIN 4250516614055
Numer producenta K551005
Numer L L40700 1043
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Urządzenie umożliwiające powtarzalne pomiary wymaga pewnego zamocowania mierzonego elementu. Dlatego też dostępny jest szeroki wybór elementów mocujących.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: Wizja
  • Średnica zewnętrzna a: 6
  • Opis: Zestaw wymiennych końcówek do pęsety zaciskowej K551019 z serii opti-fix. , Do mocowania małych i najmniejszych elementów o symetrii obrotowej., Dzięki zastosowaniu różnych końcówek wymiennych zakresy mocowania można w ekonomiczny sposób rozszerzyć., , ● Zakres mocowania ∅ 4 mm – ∅ 5 mm
  • Szerokość 1: 12
  • Rozmiar / Wymiar: 0,063 X 0,036 X 0,021 M
  • wysokość 1: 12
  • długość 1: 25
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: opti-fix
  • Zakres mocowania: ∅ 4,0–5,0
  • element systemu: Elementy mocujące