{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Interval de prindere min., 1 | 10 mm | |
| Serie | opti-fix | |
| Interval de prindere max., 1 | 50 mm | |
| Gama de prindere | 1 | |
| Lungimea corpului de bază a | 80 mm | |
| Lăţimea corpului de bază B | 50 mm | |
| Înălţimea corpului de bază c | 10 mm | |
| Lăţimea bacurilor A | 50 mm | |
| Bacuri înlocuibile | da | |
| Execuție | mecanic | |
| Tip produs | Menghină |
| Cod articol | K551010 | |
| Număr producător | K551010 | |
| L-Număr | L40700 246 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |