Kij z końcówką

Nr art.: K550879
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria opti-fix
Oznaczenie producenta Spitzenreitstock

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K550879
EAN / GTIN 4250516613652
Numer producenta K550879
Numer L L40700 444
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Do łączenia obrabianego elementu z uchwytem dostępny jest szeroki wybór elementów pozycjonujących i ograniczających.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: KM-550879
  • Zastosowanie: Wizja
  • Średnica zewnętrzna a: 10
  • Średnica zewnętrzna b: 6
  • Opis: Kij narciarski z końcówką z serii opti-fix. , Do mocowania elementów obrabianych między końcówkami PH.,
    • Wysokość końcówek PH = 20 mm
    • Skok = 16 mm
    • Szerokość 1: 15
    • Rozmiar / Wymiar: 0,07 X 0,063 X 0,041 M
    • wysokość 1: 27,5
    • długość 1: 30
    • Liczba: 1
    • Seria produktów: opti-fix
    • element systemu: Elementy pozycjonujące i ograniczające