Pryzma 120°, z klipsem sprężynowym

Nr art.: K551018
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria opti-fix
Oznaczenie producenta Prisma 120°, mit Federclip
Rodzaj produktu pryzma
Długość pojedynczego bloku 25 mm
Szerokość pojedynczego bloku 20 mm
do min. średnicy obrabianego przedmiotu 2 mm
do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 25 mm
Z pałąkiem tak
Z kątownikiem tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K551018
EAN / GTIN 4250516614185
Numer producenta K551018
Numer L L40010 11144
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Urządzenie umożliwiające powtarzalne pomiary wymaga pewnego zamocowania mierzonego elementu. Dlatego też dostępny jest szeroki wybór elementów mocujących.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: Wizja
  • Opis: Pryzma 120°, w komplecie z klipsem sprężynowym z serii opti-fix. , Do montażu np. na ramionach przegubowych lub blokach mocujących, do mocowania elementów obrabianych o średnicy od ∅ 2 mm do ∅ 25 mm.
  • Szerokość 1: 20
  • Rozmiar / Wymiar: 0,07 X 0,064 X 0,041 M
  • długość 1: 25
  • długość 2: 25
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: opti-fix
  • Zakres mocowania: 2,0-25,0
  • element systemu: Elementy mocujące
  • Kątowniki: 120°