{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów |
10 szt.
|
|
| Średnica |
28,5 mm
|
|
| Wysokość |
8,7 mm
|
|
| Średnica otworu |
5,2 mm
|
|
| Zawartość |
zestaw
|
|
| Rodzaj produktu |
Magnes garnkowy
|
|
| Platformy |
Garnkowy
|
|
| z możliwością mocowania |
tak
|
|
| Temperatura maks |
450 °C
|
|
| Nominalna siła przyczepności |
50 N
|
|
| Materiał rdzenia magnetycznego |
Aluminium, nikiel, kobalt
|
|
| Materiał powierzchni |
stal
|
| Numer artykułu | GG5944 29 | |
| EAN / GTIN | 4067263137733 | |
| Numer producenta | GG5944 29 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |