Cenově výhodné balení – plochý hrncový magnet s ochrannou deskou

Artiklové číslo: GG5944 29
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 149,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Průměr 28,5 mm
Výška 8,7 mm
Průměr otvoru 5,2 mm
Obsah sada
Druh produktu Hrncový magnet
Tvar Hrnec
S možností upevnění ano
Teplota max. 450 °C
Jmenovitá přídržná síla 50 N
Materiál magnetické jádro Hliník nikl kobalt
Materiál povrch ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5944 29
EAN / GTIN 4067263137733
Číslo výrobce GG5944 29
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Plochý magnet pro ochranu instalovaný v ocelovém plášti.
  • Upevnění magnetu zespodu otvorem se zapuštěním.
  • Magnetický materiál odolný vůči teplotám maximálně 450 °C (vel. 19 až 100 °C).

Použití:

Konstrukce přípravku.

Rozsah dodávky:

10 ks plochý hrncový magnet s ochrannou destičkou č. 085944 ve vybraném provedení.