{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese |
10 buc.
|
|
| Diametru |
28,5 mm
|
|
| Înălţime |
8,7 mm
|
|
| Diametrul găurii |
5,2 mm
|
|
| Cuprins |
set
|
|
| Tip produs |
Magnet în formă de oală
|
|
| Formă |
Oală
|
|
| cu posibilitate de fixare |
da
|
|
| Temperatură max. |
450 °C
|
|
| Forţă de fixare nominală |
50 N
|
|
| Material miez magnetic |
Aluminiu-nichel-cobalt
|
|
| Material suprafață |
oțel
|
| Cod articol | GG5944 29 | |
| EAN / GTIN | 4067263137733 | |
| Număr producător | GG5944 29 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |