Pack promotionnel Plot magnétique plat avec protection

Réf.: GG5944 29
Fixer le prix 10 unités (5,96 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces
10 pc.
Diamètre
28,5 mm
Hauteur
8,7 mm
Diamètre alésage
5,2 mm
Sommaire
kit/assortiment
Type de produit
plot magnétique
Forme
plot
Avec possibilité de fixation
oui
Température max.
450 °C
Force d’attraction
50 N
Matériau noyau magnétique
aluminium-nickel-cobalt
Matériau surface
acier

Identification et classification

Référence article GG5944 29
EAN / GTIN 4067263137733
Réf. fabricant GG5944 29
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Aimant plat incorporé dans une enveloppe protectrice en acier.
  • Fixation de l’aimant par le bas via le trou avec logement.
  • Matériau magnétique thermorésistant jusqu’à 450 °C (réf. 19 jusqu’à 100 °C).

Utilisation:

Fabrication de dispositifs.

Livraison:

10 plots magnétiques plats avec protection 085944, dans la version choisie.