{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas |
10 ud.
|
|
| Diámetro |
28,5 mm
|
|
| Altura |
8,7 mm
|
|
| Diámetro perforación |
5,2 mm
|
|
| Contenido |
juego
|
|
| Tipo de producto |
Imán cilíndrico
|
|
| Forma |
Cilindro
|
|
| con posibilidad de fijación |
sí
|
|
| Temperatura máx. |
450 °C
|
|
| Fuerza de sujeción nominal |
50 N
|
|
| Material núcleo del imán |
Aluminio-níquel-cobalto
|
|
| Material superficie |
acero
|
| Número de artículo | GG5944 29 | |
| EAN / GTIN | 4067263137733 | |
| Número del fabricante | GG5944 29 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |