Lapos fazékmágnes védőlappal kedvezményes csomagban

Cikkszám: GG5944 29
Új termék
Ár beállítása 10 darabok (5,96 € / 1 darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Ár beállítása 10 darabok (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alkotóelemek száma 10 db
Átmérő 28,5 mm
Magasság 8,7 mm
Darabszám 1
Furat átmérő 5,2 mm
Tartalom készlet
Termék fajtája fazékmágnes
Alak fazék
Rögzítési lehetőséggel igen
Hőmérséklet max. 100 °C
Névleges tartóerő 50 N
Mágneses mag anyaga alumínium-nikkel-kobalt
Felület anyaga acél

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG5944 29
EAN / GTIN 4067263137733
Gyártó száma GG5944 29
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Lapos mágnes, védő acélköpenybe ágyazva.
  • A mágnes alulról rögzíthető a süllyesztett peremű furaton keresztül.
  • A mágneses anyag maximum 450 °C-ig (19 méret 100 °C-ig) hőálló.

Felhasználás:

Készülékgyártásnál.

Tartalom:

10 darab 085944 sz. lapos fazékmágnes védőlappal a választott kivitelben.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz