HOLEX Vorteilspack 10 Stück Flachtopf-Magnet mit Schutzplatte

Artikel-Nr.: GG5944 29
Setpreis 10 Stück (5,96 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile
10 St.
Durchmesser
28,5 mm
Höhe
8,7 mm
Durchmesser Bohrung
5,2 mm
Inhalt
Set
Produktart
Topf-Magnet
Form
Topf
mit Befestigungsmöglichkeit
ja
Temperatur max.
450 °C
Nennhaltekraft
50 N
Material Magnetkern
Aluminium-Nickel-Cobalt
Material Oberfläche
Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG5944 29
EAN / GTIN 4067263137733
Herstellernummer GG5944 29
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Flachmagnet zum Schutz im Stahlmantel eingebettet.
  • Befestigung des Magnets von unten durch Bohrung mit Senkung.
  • Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 450 °C (Gr. 19 bis 100 °C).

Verwendung:

Vorrichtungsbau.

Lieferumfang:

10 Stück Flachtopf-Magnet mit Schutzplatte Nr. 085944 in der gewählten Ausführung.