Pack poupança de íman cilíndrico plano com placa protetora

N.º do artigo: GG5944 29
Novo produto
Definir preço 10 peças (5,96 € / 1 peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ (mm) Definir preço 10 peças (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 10 un.
Diâmetro 28,5 mm
Altura 8,7 mm
Número 1
Diâmetro do furo 5,2 mm
Índice conjunto
Tipo de produto íman cilíndrico
Forma
Com possibilidade de fixação sim
Temperatura máx. 100 °C
Força de retenção nominal 50 N
Material do núcleo magnético alumínio-níquel-cobalto
Material da superfície aço

Identificação e classificação

Número do artigo GG5944 29
EAN/GTIN 4067263137733
Número do fabricante GG5944 29
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Íman plano incorporado no revestimento de aço para efeitos de proteção.
  • Fixação do íman a partir de baixo através de um furo com escareamento.
  • Material magnético resistente a temperaturas até máximo 450 °C (tam. 19 a 100 °C).

Vantagem:

Construção de fixações.

Material fornecido:

10 unidades de íman cilíndrico plano com placa de proteção n.º 085944 na versão escolhida.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a