Opakowanie ekonomiczne, magnes garnkowy płaski, z płytką ochronną

Nr art.: GG5944 38
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 67,59 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 10 szt.
Średnica 38,1 mm
Wysokość 10,35 mm
Średnica otworu 5,2 mm
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Magnes garnkowy
Platformy Garnkowy
z możliwością mocowania tak
Temperatura maks 450 °C
Nominalna siła przyczepności 130 N
Materiał rdzenia magnetycznego Aluminium, nikiel, kobalt
Materiał powierzchni stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5944 38
EAN / GTIN 4067263137740
Numer producenta GG5944 38
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Magnes płaski osadzony w stalowym płaszczu w celu zapewnienia ochrony.
  • Montaż magnesu od dołu przez otwór pogłębiony.
  • Materiał magnetyczny odporny na temperaturę do maks. 450°C (rozmiar 19 do 100°C).

Zastosowanie:

Do montażu w przyrządach.

W dostawie:

10 sztuk magnesów garnkowych płaskich z płytką ochronną nr 085944 w wybranej wersji.