Komplet ploskih lončastih magnetov z zaščitno ploščo

Št. art.: GG5944 29
Nov izdelek
Nastavi ceno 10 kosi (5,96 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 10 kos
Premer 28,5 mm
Višina 8,7 mm
Število 1
Premer izvrtine 5,2 mm
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka lončasti magnet
Oblika lonec
Z možnostjo pritrditve da
Temperatura maks. 100 °C
Nazivna sila držanja 50 N
Material, magnetno jedro aluminijev-nikelj-kobalt
Material, površina jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG5944 29
EAN/GTIN 4067263137733
Številka proizvajalca GG5944 29
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Ploski magnet, vgrajen v jekleni plašč za zaščito.
  • Namestitev magneta od spodaj skozi odprtino pod ugrezom.
  • Magnetni material je temperaturno obstojen do maks. 450 °C (vel. 19 do 100 C).

Uporaba:

Izdelava naprav.

Obseg dobave:

10 kos. ploskih lončastih magnetov z zaščitno ploščo art. 085944 v izbrani izvedbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov