Fordelspakning flad kopmagnet med beskyttelsesplade

Art.-nr.: GG5944 29
Sæt pris 10 stykker (DKK 44,40 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 10 stk.
Diameter 28,5 mm
Højde 8,7 mm
Antal 1
Diameter, hul 5,2 mm
Indhold set
Produkttype kopmagnet
Form top
Med fastgørelsesmulighed ja
Temperatur maks. 100 °C
Nom. holdekraft 50 N
Materiale, magnetisk kerne aluminium-nikkel-kobolt
Materiale, overflade stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG5944 29
EAN/GTIN 4067263137733
Producentnummer GG5944 29
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Flad magnet, der er indlejret i stålkappen som beskyttelse.
  • Fastgøring af magneten nedefra gennem boring med forsænkning.
  • Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 450 °C (str. 19 op til 100 °C).

Anvendelse:

Indretning og fiksering.

Leveringsomfang:

10 stk. flad pottemagnet med beskyttelsesplade nr. 085944 i den valgte udførelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter