Výhodné balenie plochých hrncových magnetov s ochrannou doskou

Č. pol.: GG5944 29
Nový produkt
Nastavte cenu 10 kusy (5,96 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ (mm) Nastavte cenu 10 kusy (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 10 hod.
Priemer 28,5 mm
Výška 8,7 mm
Počet 1
Priemer otvoru 5,2 mm
Obsah súprava
Druh produktu hrncový magnet
Tvar hrniec
S možnosťou upevnenia áno
Teplota max. 100 °C
Menovitá prídržná sila 50 N
Materiál magnetického jadra hliník-nikel-kobalt
Materiál povrchu oceľ

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG5944 29
EAN/GTIN 4067263137733
Číslo výrobcu GG5944 29
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Plochý magnet na ochranu začlenený do oceľového plášťa.
  • Upevnenie magnetu zo spodku cez otvor so zapustením.
  • Magnetický materiál odolný proti teplotám do maximálne 450 °C (veľkosť 19 až 100 °C).

Použitie:

Konštrukcia zariadenia.

Rozsah dodávky:

10 ks plochý hrncový magnet s ochrannou doskou č. 085944 vo zvolenom vyhotovení.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka