Voordeelsverpakking platte potmagneet met beschermplaat

Artikelnummer: GG5944 29
Nieuw product.
Prijs instellen 10 Pieces (5,73 € / 1 Stuk)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal gereedschappen 10 st.
Diameter 28,5 mm
Hoogte 8,7 mm
Aantal 1
Diameter boring 5,2 mm
Inhoud set
Producttype potmagneet
Vorm pot
Met bevestigingsmogelijkheid ja
Temperatuur max. 100 °C
Nominale houdkracht 50 N
Materiaal magneetkern aluminium-nikkel-kobalt
Materiaal oppervlak staal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG5944 29
EAN/GTIN 4067263137733
Nummer fabrikant GG5944 29
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Platte magneet ingebed in stalen mantel ter bescherming.
  • Bevestiging van de magneet van onderen af via boring met verzinking.
  • Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 450 °C (gr. 19 tot 100 °C).

Toepassing:

Apparatenbouw.

Levering:

10× platte potmagneet met beschermplaat nr. 085944 29.

Downloads en documenten

Geschikte producten