{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | LUKAS | |
| Oznaczenie producenta | Schruppscheibe T27 für Edelstahl 230x6 mm gekröpft für Winkelschleifer A24/30S-BF | |
| Opakowanie | karton | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt prosty | |
| Średnica | 230 mm | |
| Szerokość tarczy T | 6 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 000 m/s | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 6 600 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 6 600 min-1 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal; Titan | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | AS000109V9802 | |
| EAN / GTIN | 4027497005635 | |
| Numer producenta | AS000109V9802 | |
| Numer L | L50260 294 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |