LUKAS ZY cylindrical mounted point for steel/cast steel 6x10 mm shank 3 mm grain 100

Nr art.: A2000006103530001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
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
Seria LUKAS
Oznaczenie producenta Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 6x10 mm Schaft 3 mm Korn 100
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt walcowy
Średnica 6 mm
Średnica głowica 6 mm
Długość główki 10 mm
Średnica trzonka 3 mm
Długość chwytu 30 mm
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Chwyt
Średnica otworu 3 mm
Stopień rozdrobnienia średni
Maks. zalecana prędkość obrotowa 30 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 35 000 min-1
Platformy 1
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Rozmiar ziarna (siatka) 100 siateczka
Do materiału stal; Staliwo
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A2000006103530001
EAN / GTIN 4027497341290
Numer producenta A2000006103530001
Numer L L50280 144
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Tool shape: flat
  • Grain size: 60
  • n max.: 30000 (1/min)
  • Product packaging: Box
  • Abrasive: Z Power (zirconia alumina + active abrasive surface layer)
  • V max.: 80 m/s
  • Packaging labelling: LUKAS-ERZETT
  • Tool holder: Quick lock made of metal
  • Tool diameter: 50 mm

Zaleta:

  • This tool with silicon carbide is even approved for aerospace applications thanks to its cool grinding and low levels of flying sparks. Even hard materials like stone, glass and high-alloyed materials aree processed efficiently. The hard and sharp abrasive particle ensures a long tool life.
  • The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Zastosowanie:

  • Steel and cast steel: best suitable
  • Alloyed/cast steels: best suitable
  • Tool steel: best suitable
  • Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
  • Cast iron: best suitable
  • Titanium and nickle alloys: best suitable

Materiał:

  • Stainless steel
  • Steel

Wskazówka:

  • Lightweight carrier material for low tool weight
  • Maximum tool life thanks to multi-layer abrasive coating
  • Self-sharpening effect: high removal rate especially on stainless steel
  • High safety: unbreakable glass-fibre
  • Fresh abrasive coating every time: wear exposes the flaps underneath
  • With rectangular flaps for a very good value for money
  • Secure working even at high operating speeds and temperature thanks to special resin bond
  • Extremely hard and sharp for an impressively long tool life
  • Elastic carrier material: low vibration when working
  • Environmentally friendly production using state-of-the-art resin curing technology

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "LUKAS" Zobacz wszystkie