{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | LUKAS | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt walcowy | |
| Średnica głowica | 10 mm | |
| Długość główki | 10 mm | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 50 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica trzpieniowa | |
| Rozmiar ziarna (mikrometry) | 126 µm | |
| Metoda szlifowania | Ostrzenie narzędzi | |
| Do materiału | Stal stopowa; Żeliwo; Z węglików spiekanych; stal; Titan | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Norma | EN 13236 |
| Numer artykułu | A34013059126 | |
| EAN / GTIN | 4027497031252 | |
| Numer producenta | A34013059126 | |
| Numer L | L51630 9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |