{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | LUKAS | |
| Oznaczenie producenta | SRZY | |
| Opakowanie | karton | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt walcowy | |
| Średnica | 10 mm | |
| Długość materiału ściernego | 25 mm | |
| Średnica głowica | 10 mm | |
| Długość główki | 25 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu | 3 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Maks. prędkość obrotowa | 24 000 min-1 | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Polernice, końcówki do urządzeń | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; Żeliwo; drewno; Tworzywa sztuczne; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Zeszlifowanie; Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | A240301025080 | |
| EAN / GTIN | 4027497022434 | |
| Numer producenta | A240301025080 | |
| Numer L | L50550 28 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |