{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Brązowy | Brązowy czerwonawy | |
| Seria | LUKAS | |
| Opakowanie | karton | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt walcowy | |
| Średnica | 60 mm | |
| Szerokość tarczy | 30 mm | |
| Średnica głowica | 60 mm | |
| Długość główki | 30 mm | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Średnica otworu | 6 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 12 700 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 12 700 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| Kolor | Brązowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Wachlarzowe tarcze ścierne | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 120 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; Żeliwo; Tworzywa sztuczne; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Norma | EN 13743 |
| Numer artykułu | A2220060306120 | |
| EAN / GTIN | 4027497020096 | |
| Numer producenta | A2220060306120 | |
| Numer L | L50330 93 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |