LUKAS ZY cylindrical mounted point for steel/cast steel 10x10 mm shank 3 mm aluminium oxide grain 60

Nr art.: A200001010302
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria LUKAS
Oznaczenie producenta Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt walcowy
Średnica 10 mm
Średnica głowica 10 mm
Długość główki 10 mm
Średnica trzonka 3 mm
Długość chwytu 30 mm
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Chwyt
Średnica otworu H 3 mm
Stopień rozdrobnienia średni
Maks. prędkość obrotowa 30 000 min-1
Platformy 1
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Różowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału stal; Staliwo; Stal ulepszana cieplnie.
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A200001010302
EAN / GTIN 4027497012541
Numer producenta A200001010302
Numer L L50280 83
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

  • The benefits you get:
  • Perfect dimensional accuracy: Fits perfectly into the drive unit
  • Rust-free thanks to a zinc-nickel coating
  • No risk of the shaft breaking thanks to the high-quality steel shaft
  • Without a chrome finish
  • Certified quality: High security through regular testing Your benefits:
  • The tool’s high-quality steel shank fits perfectly into the drive unit. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Cecha szcz.:

  • Tool shape: Cone
  • Grain size: 80
  • Product packaging: Box
  • Abrasive: NK (regular aluminium oxide)
  • Packaging labelling: LUKAS-ERZETT
  • Tool width/length/height: 30 mm
  • Tool diameter: 29 mm

Zastosowanie:

  • Steel and cast steel: best suitable
  • Alloyed/cast steels: suitable
  • Tool steel: suitable
  • Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: suitable
  • Cast iron: best suitable
  • Aluminium, magnesium and copper alloys: suitable
  • Titanium and nickle alloys: suitable
  • Plastic/Wood/Rubber: best suitable

Materiał:

  • Steel
  • Plastic and wood
  • Cast iron
  • Aluminium

Pasuje do:

  • Cutting: suitable
  • Drilling: -
  • Brushes: -
  • Deburring: -
  • Finish grinding: -
  • Milling: -
  • Engraving: -
  • Finishing of castings: -
  • Fillet weld grinding: -
  • Remove varnish: -
  • Polishing: -
  • Precision machining: -
  • Cleaning: -
  • Burnishing: -
  • Rough grinding: -

Wskazówka:

  • No blue discolouration means less reworking
  • Thanks to the special scattering method, the abrasive grain is especially sharp, does not clog up and requires little force in use
  • Long tool life on different materials, for fine and coarse grinding
  • Finished faster thanks to the highest removal rate
  • Especially durable thanks to the robust bonding with a special resin compound
  • Good value for money thanks to regular aluminium oxide
  • Can be used for a long time – no glazing of abrasive grain
  • Resource-efficient and eco-friendly material: made using organic cotton from fair trade

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "LUKAS" Zobacz wszystkie